Schneider - Jelzőoszlop egység villanófény zöld 10 Joule IP65 G12970 - XVBC8M3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110845907
Sonepar cikkszám
G12970
Gyártói cikkszám
XVBC8M3
Gyártói típuskód
XVBC8M3
Funkció:
villanófény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Jelzőoszlop egység villanófény zöld 10 Joule