Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes kék 230V AC IP40 GT34867 - XVEC6B6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes kék 230V AC IP40 GT34867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - kék

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110663273

Sonepar cikkszám

GT34867

Gyártói cikkszám

XVEC6B6

Gyártói típuskód

XVEC6B6

Funkció:

villanófény

Szín:

kék

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP40

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

xenon

1 Joule-os kék egység XVE, gyújtócső, 24 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelzés: