Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes narancs 230VAC IP40 GT31159 - XVEC6M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110663839
Sonepar cikkszám
GT31159
Gyártói cikkszám
XVEC6M5
Gyártói típuskód
XVEC6M5
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (IP):
IP40
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
xenon
Jelzőoszlop egység villanófényes narancs 230VAC