Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes narancs 24VAC/DC IP42 GT25800 - XVEC6B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110662559
Sonepar cikkszám
GT25800
Gyártói cikkszám
XVEC6B5
Gyártói típuskód
XVEC6B5
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP42
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
xenon
1 Joule-os narancssárga egység XVE, gyújtócső, 24 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolság