Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes piros 120V AC IP40 GT74829 - XVEC6G4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes piros 120V AC IP40 GT74829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110663303

Sonepar cikkszám

GT74829

Gyártói cikkszám

XVEC6G4

Gyártói típuskód

XVEC6G4

Funkció:

villanófény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-120 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Védettség (IP):

IP40

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

xenon

Jelzőoszlop egység villanófényes piros 120V AC