MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes piros 24V AC/DC IP42 GT34866 - XVEC6B4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes piros 24V AC/DC IP42 GT34866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110662054

Sonepar cikkszám

GT34866

Gyártói cikkszám

XVEC6B4

Gyártói típuskód

XVEC6B4

Funkció:

villanófény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP42

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

xenon

1 Joule-os piros egység XVE, gyújtócső, 24 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú jelzé