Schneider - Jelzőoszlop egység villanófényes zöld 24VAC/DC IP40 SN009834 - XVEC6B3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009834
Gyártói cikkszám
XVEC6B3
Gyártói típuskód
XVEC6B3
Funkció:
villanófény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP40
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
xenon
Jelzőoszlop egység villanófényes zöld 24VAC/DC