Schneider - Jelzőoszlop egység villogó fény fehér LED XVB7 SN194001 - XVB7L67
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129592
Sonepar cikkszám
SN194001
Gyártói cikkszám
XVB7L67
Gyártói típuskód
Harmony XVB7L67
Funkció:
villanófény
Szín:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fehér
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Jelzőoszlop egység villogó fény fehér LED XVB7