Schneider - Jelzőoszlop egység villogó fény narancs Ba15d IP65 G12918 - XVBC4B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845143
Sonepar cikkszám
G12918
Gyártói cikkszám
XVBC4B5
Gyártói típuskód
Harmony XVBC4B5
Funkció:
villogó fény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
nincs
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024