Schneider - Jelzőoszlop egység villogó fény piros Ba15d IP65 G12923 - XVBC4M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845198
Sonepar cikkszám
G12923
Gyártói cikkszám
XVBC4M4
Gyártói típuskód
Harmony XVBC4M4
Funkció:
villogó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-230 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
nincs
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024