Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelzőoszlop egység villogó fény színtelen Ba15d IP65 G12920 - XVBC4B7

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - színtelen

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110845167

Sonepar cikkszám

G12920

Gyártói cikkszám

XVBC4B7

Gyártói típuskód

XVBC4B7

Funkció:

villogó fény

Szín:

színtelen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

nincs

Védettség (NEMA):

4X

Jelzőoszlop egység villogó fény színtelen Ba15d