Schneider - Jelzőoszlop egység villogó fény színtelen Ba15d IP65 G12926 - XVBC4M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110845228
Sonepar cikkszám
G12926
Gyártói cikkszám
XVBC4M7
Gyártói típuskód
XVBC4M7
Funkció:
villogó fény
Szín:
színtelen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-230 V
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
nincs
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágított egység, villogó fényű, átlátszó, 48..230 V AC. termékcsalád: Harmony XVB Universal - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - szerelési átmérő: 70 mm - komponens neve: XVBC - anyag: polikarb