Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység villogó fény zöld Ba15d IP65 G12916 - XVBC4B3

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villogó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

210 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110845129

Sonepar cikkszám

G12916

Gyártói cikkszám

XVBC4B3

Gyártói típuskód

Harmony XVBC4B3

Funkció:

villogó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

nincs

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024