Schneider - Jelzőoszlop egység villogó fény zöld Ba15d IP65 G12922 - XVBC4M3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 48-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
210 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110845181
Sonepar cikkszám
G12922
Gyártói cikkszám
XVBC4M3
Gyártói típuskód
Harmony XVBC4M3
Funkció:
villogó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-230 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
70 mm
Fényforrás:
nincs
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024