Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop egység villogó piros 230VAC IP42 GT88139 - XVEC6M4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop egység  villogó piros 230VAC IP42 GT88139

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110663815

Sonepar cikkszám

GT88139

Gyártói cikkszám

XVEC6M4

Gyártói típuskód

XVEC6M4

Funkció:

villanófény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP42

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

xenon

1 Joule-os piros egység XVE, gyújtócső, 230..240 V AC DC. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: jelzőblokk - jelző- vagy fényoszlop típusa: világító egység - komponens neve: XVE. Előnyök : .. Alkalmazások: Közepes hatótávolságú