Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Jelzőoszlop-elem, cső 400mm alu SN077122 - XVUZ400

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop-elem, cső 400mm alu SN077122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Csőhossz - 400 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485433165

Sonepar cikkszám

SN077122

Gyártói cikkszám

XVUZ400

Gyártói típuskód

Harmony XVUZ400

Szín:

fekete

Csőhossz:

400 mm

Anyag:

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024