Schneider - Jelzőoszlop előkábelezett LED piros-zöld 24V AC/DC Ba15d IP40 GT84378 - XVDB2GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP40
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119003858
Sonepar cikkszám
GT84378
Gyártói cikkszám
XVDB2GR
Gyártói típuskód
XVDB2GR
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Jelzőoszlop előkábelezett LED piros-zöld 24V AC/DC Ba15d