Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop fedlap és alapegység beltéri IP42 GT62775 - XVMC21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop fedlap és alapegység beltéri IP42 GT62775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Csőszerelés lehetséges - Igen

  • Alkalmas padlóra szerelésre - Igen

  • Szín - fehér

  • Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119004299

Sonepar cikkszám

GT62775

Gyártói cikkszám

XVMC21

Gyártói típuskód

Harmony XVMC21

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Csőszerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Szín:

fehér

Alkalmas szögben történő rögzítésre:

Igen

AS-illesztőfelülethez használható:

Nem

M12 csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Alkalmas IO-Linkhez:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024