Schneider - Jelzőoszlop fedlap és alapegység kültéri IP54 GT11301 - XVEC21P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges - Nem
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110665277
Sonepar cikkszám
GT11301
Gyártói cikkszám
XVEC21P
Gyártói típuskód
XVEC21P
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
Alapegység+fedél telephez XVE, fekete, IP54. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: alapegység készlet - készlet tartalma: 1 plomba XVEZ13 rögzítő alaplaphoz, csavaros rögzítőfedél, 5 plomba a világító vagy akusztikus egységhez,