Schneider - Jelzőoszlop fedlap és alapegység kültéri IP65 GT88172 - XVBC21B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - laposdugós csatlakozó
Csőszerelés lehetséges - Nem
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110421002
Sonepar cikkszám
GT88172
Gyártói cikkszám
XVBC21B
Gyártói típuskód
Harmony XVBC21B
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024