Schneider - Jelzőoszlop fedlap és alapegység XVB7 24V SN192171 - XVB7C21B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606487129219
Sonepar cikkszám
SN192171
Gyártói cikkszám
XVB7C21B
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C21B
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
egyéb
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Nem
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
M12 csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Alkalmas IO-Linkhez:
Nem
Jelzőoszlop fedlap és alapegység XVB7 24V