Schneider - Jelzőoszlop felirati lap ( 52 pozíció ) G13029 - XVBCY2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110119732
Sonepar cikkszám
G13029
Gyártói cikkszám
XVBCY2
Gyártói típuskód
XVBCY2
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mágneses:
Nem
Jelzőoszlop felirati lap ( 52 pozíció )