Schneider - Jelzőoszlop felirati lap ( 85 pozíció ) G13028 - XVBCY1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110117486
Sonepar cikkszám
G13028
Gyártói cikkszám
XVBCY1
Gyártói típuskód
XVBCY1
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mágneses:
Nem
Jelzőoszlop felirati lap ( 85 pozíció )