Schneider - Jelzőoszlop felirattartó készlet 5 db G13027 - XVBC23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Nyílás átmérője - 0 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110846171
Sonepar cikkszám
G13027
Gyártói cikkszám
XVBC23
Gyártói típuskód
XVBC23
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Jelzőoszlop felirattartó készlet 5 db