Schneider - Jelzőoszlop . fényoszlop 24v ac/dc IP40 GT92401 - XVDB1GAR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP40
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119003902
Sonepar cikkszám
GT92401
Gyártói cikkszám
XVDB1GAR
Gyártói típuskód
XVDB1GAR
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Jelzőoszlop . fényoszlop 24v ac/dc