Schneider - Jelzőoszlop forgófény bura piros G13032 - XVR0154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110846744
Sonepar cikkszám
G13032
Gyártói cikkszám
XVR0154
Gyártói típuskód
XVR0154
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
165 mm
Magasság:
0 mm
Jelzőoszlop forgófény bura piros