Schneider - Jelzőoszlop forgófény bura sárga G13035 - XVR0158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13035
Gyártói cikkszám
XVR0158
Gyártói típuskód
XVR0158
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
165 mm
Magasság:
0 mm
Jelzőoszlop forgófény bura sárga