Schneider - Jelzőoszlop forgótükrös IP23 SN083675 - XVR12B04S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Lencse színe - piros
Védettség (IP) - IP23
Áramfelvétel - 0.196 A
Teljesítmény - 4.7 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480033230
Sonepar cikkszám
SN083675
Gyártói cikkszám
XVR12B04S
Gyártói típuskód
Harmony XVR12B04S
Áram fajtája:
AC/DC
Lencse színe:
piros
Védettség (IP):
IP23
Áramfelvétel:
0.196 A
Teljesítmény:
4.7 W
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
19-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024