Schneider - Jelzőoszlop hangegység, 2 hang, folytonos/szaggatott berregő, ezüst SN198286 - XVB7C9SQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 21.6-26.4 V
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487129622
Sonepar cikkszám
SN198286
Gyártói cikkszám
XVB7C9SQ
Gyártói típuskód
Harmony XVB7C9SQ
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Védettség (IP):
IP66
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
70 mm
Szín:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
102 dB
Ez a hangmodul a Harmony XVB7 termékcsalád része, amely O 70 mm-es moduláris toronylámpákat tartalmaz, amelyeket a felhasználó könnyen összeszerelhet. Ez a kéthangú berregő hangjelző egységként van kialakítva, amely egy alaphoz és különféle fénymodulokhoz csatlakozik, így egy komplett toronylámpát alkot. Az XVB7C9SQ hangjelző modul 24 V AC egyenárammal működik. Hangmintája folyamatos vagy szakaszos, hangszintje pedig 88 dB és 102 dB között állítható. Egyszerű és moduláris kialakításának köszönhetően ez az egység könnyen telepíthető egy alapegységgel és világítási modulokkal, így komplett toronyvilágítást hozhat létre. Ez a 88 dB és 102 dB közötti hangerősségű berregő a 360°-os, mindenirányú hanggal együtt egyértelmű riasztásokat biztosít a kritikus gépállapotokról, akár távolról is. IP66-os védettségének köszönhetően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló, így ideális a zord környezetben való működéshez. Ezüst színű polikarbonátból készült, súlya 81 g. Harmony XVB7 moduláris toronylámpák vizuális vagy hangjelző egységek, amelyek 360°-ban jelzik egy gép vagy berendezés különböző állapotait. Ez a termék megfelel az UL 60947-5-1, az IEC 60947-5-1 és a CSA C22.2 No. 60947-5-1 szabványoknak. CE-jelöléssel rendelkezik, és cULus, CCC, RCM és UKCA tanúsítványokkal rendelkezik. A világítási modulok és az alapmodulok összeszerelhetők egy komplett toronyvilágítássá. A szerelés egyszerűsítése érdekében a rögzítőlemezek, csövek és konzolok külön vásárolhatók meg. A Harmony XVB7 széles feszültségválasztékot és rugalmas rögzítési lehetőségeket kínál vizuális és hangfunkciókkal. A Harmony XVB7 termékcsalád elegáns kialakítású, energiatakarékos LED-eket tartalmaz a fényerő maximalizálása és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében.