Schneider - Jelzőoszlop kompl. folyamatos fényű LED 230V nar. IP40 GT16364 - XVEL2M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - narancs
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110656688
Sonepar cikkszám
GT16364
Gyártói cikkszám
XVEL2M5
Gyártói típuskód
XVEL2M5
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
narancs
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
0 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Tartós narancssárga jeladó XVE, beépített LED, 230..240 V AC, IP42. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: komplett megvilágított irányadó - jelző- és fényoszlop típusa: 1 alapegység, 1 csavaros rögzítőfedél, 1 rövid rögzítő ala