Schneider - Jelzőoszlop kompl. folyamatos fényű LED 230V piros IP42 GT19543 - XVEL2M4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP42
Lencse színe - piros
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110656671
Sonepar cikkszám
GT19543
Gyártói cikkszám
XVEL2M4
Gyártói típuskód
XVEL2M4
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP42
Lencse színe:
piros
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
egyéb
Tartós piros jeladó XVE, beépített LED, 230..240 V AC, IP42. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: komplett megvilágított irányadó - jelző- és fényoszlop típusa: 1 csavaros rögzítőfedél, 1 alapegység, 1 világítóegység, 1 rövid