Schneider - Jelzőoszlop kompl. folyamatos fényű LED 24V piros IP42 GT16143 - XVEL2B4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Védettség (IP) - IP42
Lencse színe - piros
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110656534
Sonepar cikkszám
GT16143
Gyártói cikkszám
XVEL2B4
Gyártói típuskód
XVEL2B4
Névleges feszültség:
24 V
Védettség (IP):
IP42
Lencse színe:
piros
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Tartós piros jeladó XVE, beépített LED, 24 V AC DC, IP42. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: komplett megvilágított irányadó - jelző- és fényoszlop típusa: 1 világítóegység, 1 alapegység, 1 csavaros rögzítőfedél, 1 rövid rög