Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop kompl. folyamatos fényű LED 24V zöld IP42 GT21954 - XVEL2B3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop kompl. folyamatos fényű LED 24V zöld IP42 GT21954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Védettség (IP) - IP42

  • Lencse színe - zöld

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110656527

Sonepar cikkszám

GT21954

Gyártói cikkszám

XVEL2B3

Gyártói típuskód

XVEL2B3

Névleges feszültség:

24 V

Védettség (IP):

IP42

Lencse színe:

zöld

Áram fajtája:

AC/DC

Szerelési mód:

falon kívüli

Teljesítmény:

5 W

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Tartós zöld jeladó XVE, beépített LED, 24 V AC DC, IP42. termékcsalád: Harmony XVE Optimum - termék vagy komponens típusa: komplett megvilágított irányadó - jelző- és fényoszlop típusa: 1 alapegység, 1 csavaros rögzítőfedél, 1 világítóegység, 1 rövid rögz