Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett 40mm LED-es 5fény+Hang IP54 SN053502 - XVC4B55S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett 40mm LED-es 5fény+Hang IP54 SN053502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 5

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 85 dB

  • Védettség (IP) - IP23

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480032516

Sonepar cikkszám

SN053502

Gyártói cikkszám

XVC4B55S

Gyártói típuskód

Harmony XVC4B55S

Jeloszlop elemek száma:

5

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

85 dB

Védettség (IP):

IP23

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

40 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Magasság:

664.5 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

4. fény színe:

kék

5. fény színe:

egyéb

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024