Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett 40mm LED-es IP54 SN008544 - XVC4B4K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett 40mm LED-es IP54 SN008544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 4

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

20 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480032455

Sonepar cikkszám

SN008544

Gyártói cikkszám

XVC4B4K

Gyártói típuskód

Harmony XVC4B4K

Jeloszlop elemek száma:

4

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

40 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Magasság:

205.5 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

4. fény színe:

kék

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024