Schneider - Jelzőoszlop komplett 40mm LED-es piros IP23 SN132649 - XVC4B15S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Igen
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480032479
Sonepar cikkszám
SN132649
Gyártói cikkszám
XVC4B15S
Gyártói típuskód
Harmony XVC4B15S
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Igen
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
40 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
524.5 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024