Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett 60mm LED-es IP54 SN020580 - XVC6B4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett 60mm LED-es IP54 SN020580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 4

  • Villanófény funkció - Igen

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP23

  • Körbevilágító funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480032578

Sonepar cikkszám

SN020580

Gyártói cikkszám

XVC6B4

Gyártói típuskód

Harmony XVC6B4

Jeloszlop elemek száma:

4

Villanófény funkció:

Igen

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP23

Körbevilágító funkció:

Igen

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Magasság:

548.3 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

narancs

3. fény színe:

zöld

4. fény színe:

kék

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024