Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény kék Ba15d IP40 G12979 - XVDLS36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - kék
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110110708
Sonepar cikkszám
G12979
Gyártói cikkszám
XVDLS36
Gyártói típuskód
XVDLS36
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
kék
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (NEMA):
4X
Jelzőoszlop komplett folyamatos fény kék Ba15d