Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény kék Ba15d IP65 G12847 - XVBL36

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény kék Ba15d IP65 G12847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - kék

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110844153

Sonepar cikkszám

G12847

Gyártói cikkszám

XVBL36

Gyártói típuskód

Harmony XVBL36

Névleges feszültség:

250 V

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

kék

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

beépített

Teljesítmény:

7 W

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

egyéb

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024