Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény kék LED-del IP65 G12865 - XVBL0B6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - kék
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844337
Sonepar cikkszám
G12865
Gyártói cikkszám
XVBL0B6
Gyártói típuskód
Harmony XVBL0B6
Névleges feszültség:
24 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
kék
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
1.13 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024