Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény narancs Ba15d IP40 G12978 - XVDLS35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - narancs
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110110692
Sonepar cikkszám
G12978
Gyártói cikkszám
XVDLS35
Gyártói típuskód
Harmony XVDLS35
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
narancs
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
egyéb
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024