Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény narancs Ba15d IP65 G12846 - XVBL35

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény narancs Ba15d IP65 G12846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - narancs

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - beépített

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

89 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110844146

Sonepar cikkszám

G12846

Gyártói cikkszám

XVBL35

Gyártói típuskód

Harmony XVBL35

Névleges feszültség:

250 V

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

narancs

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

beépített

Teljesítmény:

7 W

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024