Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény narancs LED- IP65 G12870 - XVBL0M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - narancs
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110844566
Sonepar cikkszám
G12870
Gyártói cikkszám
XVBL0M5
Gyártói típuskód
Harmony XVBL0M5
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
narancs
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
4 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024