Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény piros Ba15d IP40 G12977 - XVDLS34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - piros
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110110685
Sonepar cikkszám
G12977
Gyártói cikkszám
XVDLS34
Gyártói típuskód
XVDLS34
Névleges feszültség:
250 V
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
piros
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
beépített
Teljesítmény:
7 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Jelzőoszlop komplett folyamatos fény piros Ba15d