Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény piros LED-del IP65 G12869 - XVBL0M4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény piros LED-del IP65 G12869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - piros

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110844559

Sonepar cikkszám

G12869

Gyártói cikkszám

XVBL0M4

Gyártói típuskód

Harmony XVBL0M4

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

piros

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

falon kívüli

Teljesítmény:

4 W

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024