Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény sárga Ba15d IP40 G12981 - XVDLS38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - sárga
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110110722
Sonepar cikkszám
G12981
Gyártói cikkszám
XVDLS38
Gyártói típuskód
XVDLS38
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
sárga
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (NEMA):
4X
Jelzőoszlop komplett folyamatos fény sárga Ba15d