Nem visszaküldhető

Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény sárga LED-del IP65 G12867 - XVBL0B8

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény sárga LED-del IP65 G12867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lencse színe - sárga

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110124392

Sonepar cikkszám

G12867

Gyártói cikkszám

XVBL0B8

Gyártói típuskód

Harmony XVBL0B8

Névleges feszültség:

24 V

Védettség (IP):

IP65

Lencse színe:

sárga

Áram fajtája:

AC/DC

Szerelési mód:

falon kívüli

Teljesítmény:

1.13 W

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Védettség (NEMA):

4X

Schneider Automatizálási Kampány 2024