Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény sárga LED-del IP65 G12873 - XVBL0M8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - sárga
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124439
Sonepar cikkszám
G12873
Gyártói cikkszám
XVBL0M8
Gyártói típuskód
XVBL0M8
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
sárga
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
falon kívüli
Teljesítmény:
4 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Védettség (NEMA):
4X
Jelzőoszlop komplett folyamatos fény sárga LED-del