Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény színtelen IP40 G12980 - XVDLS37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - IP40
Lencse színe - színtelen
Áram fajtája - AC/DC
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110110715
Sonepar cikkszám
G12980
Gyártói cikkszám
XVDLS37
Gyártói típuskód
XVDLS37
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
IP40
Lencse színe:
színtelen
Áram fajtája:
AC/DC
Szerelési mód:
egyéb
Teljesítmény:
5 W
Foglalat:
BA15d
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (NEMA):
4X
Jelzőoszlop komplett folyamatos fény színtelen