Schneider - Jelzőoszlop komplett folyamatos fény színtelen IP65 G12848 - XVBL37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Védettség (IP) - IP65
Lencse színe - színtelen
Áram fajtája - AC
Szerelési mód - beépített
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110844160
Sonepar cikkszám
G12848
Gyártói cikkszám
XVBL37
Gyártói típuskód
Harmony XVBL37
Névleges feszültség:
250 V
Védettség (IP):
IP65
Lencse színe:
színtelen
Áram fajtája:
AC
Szerelési mód:
beépített
Teljesítmény:
7 W
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
egyéb
Védettség (NEMA):
4X
Schneider Automatizálási Kampány 2024